SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
SP/UNO1C 共通ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
79826095
品番
419-99904-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠弱粘タイプラベル
種別
共通-4
材質
上質紙
サイズ
縦12×横21.6mm
タイプ
弱粘着タイプ
色(柄)
赤枠