SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
SP/UNO1C 共通ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
79826138
品番
419-99909-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別
共通-9
材質
上質紙
サイズ
縦12×横21.6mm
タイプ
強粘着タイプ
色(柄)
税込価格 赤