SP/UNO1C 共通ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000枚×10巻) 注文コード79826147 品番419-99909-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル

種別共通-9 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ弱粘着タイプ 色(柄)税込価格 赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする