LINKSY
LINKSYの その他測定用品
LINKSYの タイマー・ストップウォッチ・時計
LINKSYの タイマー
LINKSY(リンクシー) まるで金庫のようなダイヤル式タイマー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79826174
品番
LT110B
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
本体質量(g)
約77(電池含まず)
寸法(cm)
約直径Φ9.5×厚3
表示形式
デジタル
使用電池
単4電池×2本(別売り)
設定時間
99分50秒
音量(dB)
タイマー:約80
アラーム
約最長59秒
カウントダウン機能
カウントアップ、カウントダウン、メモリー