※サンプル画像
Aron(アロン化成)
TS 5K フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
50
注文コード
79826245
品番
TSF 5K-50
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
サイズ
【塩ビ管】50
タイプ
TS
規格
【1】TS受口部寸法はJISK6747(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
耐圧力性
5kg
呼び径(A)
50
関連資料:
TSF 5K 図面(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材