タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ベジタブルアーバンプランター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
土:(目安値)46〜55
注文コード
79826594
品番
ETS-04
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
グレー
容量(L)
土:(目安値)46〜55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約76×38.5×68