パイロットランプ取付け穴付ナンバープレート枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79826707 品番 501188
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。

種別大型 タイプ角丸 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)大型用:543×323×60/中型用:422×257×60 穴数20 用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面
注意
※別売りのパイロットランプ(528234〜528248)が取付可能です
※中型用は4tから軽自動車まで対応します
※ミリ波レーダー付き車等の干渉する装置がある場合は十分ご注意ください
※字光式ナンバープレート装着車には取り付け出来ません
※年式/型式等での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする