iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[Google Pixel 8a専用]iFace First Class KUSUMIケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79826829
品番
41-969779
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
色
くすみグリーン
質量(g)
【Google Pixel 8a用】約50/【Google Pixel 7a用】約57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
Google Pixel 8a用:約166×81×13、Google Pixel 7a用:約168×82×14
主材質
ポリカーボネート、TPU