669-976333 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 79827014 669-976333 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 79827014 669-976333 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 79827014 669-976333 humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humor 79827014

humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79827014 品番 669-976333
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●候補なし:クリア/イエロー●充電速度:最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。 材質PVC、ステンレス、銅 クリア/イエロー 規格USB2.0 規格準拠 長さ(cm)100 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 対応USB PD (Power Delivery)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする