TTA-60C タテトギ マツモト機械 79827136 TTA-60C タテトギ マツモト機械 79827136 TTA-60C タテトギ マツモト機械 79827136 TTA-60C タテトギ マツモト機械 79827136

タテトギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79827136 品番TTA-60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

研摩方向がタテです。
研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。
コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。
コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。
電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。
オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。
コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。
コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。
研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。

外形寸法(mm)W139×D243×H216 角度(°)研摩:15〜90 定格電流(A)1.3/1.5 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)6.4 入力電圧(V)AC100(単相)±10% 定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950 定格出力(W)60 使用率(%)100(連続) 適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする