TA-60XW タントギ マツモト機械 79827154

タントギ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79827154品番TA-60XW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。
使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。
独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。
15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。
研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。

仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
注意
※Φ3.2mm以上のタングステンを研磨する場合は、あらかじめグラインダなどで荒砥ぎすると、ディスクの摩耗が少なく、研磨時間が短縮されます。
※タングステン自身に大きな曲がりがあると芯ズレを起こす場合があります。
※研磨可能本数は、テーブル面への押付け圧力を強くすると少なくなります。
※ディスク1枚で研磨できる回数はディスク面4段階使用時の回数です。
※タングステンの径により研磨角度が制限される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする