曜日別特売
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995

BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995
BTJ-1865026-PD USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機 79827995

USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79827995
品番
BTJ-1865026-PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池
USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能
充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能
スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き
充電状態が分かる充電インジケーター付き
RoHS適合品
PSE適合品

その他
●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機
寸法(mm)
Φ18.9×71
使用温度範囲(℃)
放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35
電圧(V)
3.6
定格出力
5V/1A
機能
モバイルバッテリー:あり
電池
18650形
バッテリー容量(mAh)
2600
充電方式
USB Type-C
定格入力
5V/3A
注意
※使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電してください。
※本製品同士をUSBケーブルで接続して使用しないでください。
※パソコンから充電しないでください。
※電池を機器に装着して使用しているときに、他の機器に接続して給電しないでください。
※同時に二つ以上の機器に給電しないでください。
※電池容量が少なくなると過放電保護のため自動的に給電動作が停止します。
※通信対応していないUSBケーブルでの充電・給電はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする