曜日別特売
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409

TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409
TH73 厚手ポリ袋70L 20枚 ハウスホールドジャパン 79830409

厚手ポリ袋70L 20枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
透明
内容量1冊(20枚)注文コード79830409品番TH73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらかくてよく伸びる!超厚で丈夫なポリ袋(非食品用)です。
角のきつい物、重量物に対応、いつもなら破れてしまうものでも安心して使えます。
ゴミ袋として、また季節ものの収納や保管にも便利です。
大容量の70Lサイズでたくさん入るのが嬉しいです。

透明
厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
入数(枚)
20
容量(L)
70
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
90
素材
LLDPE
横(cm)
80
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする