日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 2眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
79830968
品番
V20エンヴィジョン
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
つるの角度と長さが調節可能なパフォーマンスモデル
幅(mm)
202
高さ(mm)
48
質量(g)
33
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット、曇り止め、角度調整可
紫外線カット
0.999