日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 2眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
79830977
品番
V10エレメント
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽作業やお客様用に適したリーズナブルモデル
幅(mm)
190
高さ(mm)
45
質量(g)
25
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット、軽量型
紫外線カット
0.999