丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の 天然ゴム 背抜き手袋
やわぴった
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
ライトブラウン
注文コード
79831747
品番
#200
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途
軽作業全般
材質
ポリエステル
色
ライトブラウン
サイズ
L
入数(双)
1
長さ(cm)
手首長さ:4.9
機能
鱗滑り止め
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
19.5
ゲージ数
13
甲被タイプ
背抜きタイプ
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。