やわぴった

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS モスグリーン 入数(双)1 注文コード79831765 品番#200
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はサイズ・色・入数など12種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。

用途軽作業全般 材質ポリエステル モスグリーン サイズS 入数(双)1 長さ(cm)手首長さ:4.6 機能鱗滑り止め 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.1 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 甲被タイプ背抜きタイプ
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする