曜日別特売
ML9C1R60HS1 日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン) 79832615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML9C1R60HS1 日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン) 79832615
ML9C1R60HS1 日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン) 79832615

日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79832615
品番
ML9C1R60HS1
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。
・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。<br>シンプル構造ならではの極小サイズ
・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。
・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。

材質
ステンレス鋼
サイズ
9
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:60
ユニット数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする