商品画像
エクセン
エクセンの 充電工具 本体
エクセンの 充電式攪拌機/バイブレーター
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79832840
品番
CB28FPB0.6M
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。
用途
生コンクリート打設時に。
トラスコ品番
684-4215
全長(mm)
1106
電圧(V)
DC36(40)
振動数(min
-1
)
標準モード: 12000、パワーモード:15500
振動部(直径×長さLmm)
28×200
固有振動数(Hz)
200
充電時間(分)
45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません