※商品画像

スケルトンブラシ08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79832955 品番-
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様9行、玉付き 材質ピン:ナイロン、ハンドル:PP、グリップ:PVC 寸法(mm)210×60×35 ブラック 質量(g)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする