曜日別特売
NB-BSN35 ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.A 79833129

※商品イメージ

NB-BSN35 ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.A 79833129
NB-BSN35 ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.A 79833129
NB-BSN35 ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.A 79833129

ソフトロールブラシ ナチュラルウッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本行数12行注文コード79833129品番NB-BSN35
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質柄:天然木、毛:純豚毛寸法(mm)全長:約225、直径:約35行数12行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする