※商品イメージ
N.B.A.A
ソフトロールブラシ ナチュラルウッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
行数
12行
注文コード
79833138
品番
NB-BSN30
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)
全長:約225、直径:約30
行数
12行