※商品イメージ
N.B.A.A
エアリアルスケルトンブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
内容量
1本
材質
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂
注文コード
79833156
品番
NB-BASS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂
寸法(mm)
全長:約220、横幅:約65
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
行数
10行