※商品イメージ
ジェニュイン
レインボーロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
行数
10行
注文コード
79833165
品番
RB-30
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛
寸法(mm)
245×30
耐熱温度(℃)
200
行数
10行