※商品画像
Nobby
Nobbyの 美容家電
Nobbyの ヘアケア
Nobbyの ドライヤー
NB2100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79833479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
付属品
セットフード(1個)
色
ベージュ
質量(g)
480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ
本体寸法(mm)
高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)
温風温度(℃)
115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)
電源コード(m)
3