※商品画像
ウィキャン
ウィキャンの 美容家電
ウィキャンの ヘアケア
ウィキャンの ドライヤー
エアーディフューザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833497
品番
WJ-7009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
PC、ナイロン
色
ホワイト
直径(Φmm)
(対応)44〜66
質量(g)
約180
寸法(cm)
本体:約Φ15×9、外装15.5×9×16