※商品画像
アイビル
アイビルの 美容家電
アイビルの ヘアケア
アイビルの ヘアアイロン
CXストレートアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833628
品番
IR-19Y02
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
耐熱パッド
材質
PBT、アルミ(セラミックコーティング)
寸法(mm)
約232×33×36
質量(g)
318
消費電力(W)
48-33
電源
AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)
約3
温度ヒューズ
240℃
温度設定範囲(℃)
100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)