※商品画像
アイビル
アイビルの 美容家電
アイビルの ヘアケア
アイビルの ヘアアイロン
クリンプワッフルアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833637
品番
CW-19Y01
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
ナイロン、セラミック
質量(g)
320(コード含む)
消費電力(W)
27
電源
AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
260×31×39(コード含まない)
プレート寸法(mm)
88×15
温度設定範囲(℃)
110、130、150、170、190(計5段階)