LC-704-BK amadana電子計算機 ブラック amadana(アマダナ) 79833900

LC-704-BK amadana電子計算機 ブラック amadana(アマダナ) 79833900
LC-704-BK amadana電子計算機 ブラック amadana(アマダナ) 79833900
LC-704-BK amadana電子計算機 ブラック amadana(アマダナ) 79833900
LC-704-BK amadana電子計算機 ブラック amadana(アマダナ) 79833900

amadana電子計算機 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79833900
品番
LC-704-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

表面は特殊ラバーコーティングによりしっとりとした上品な使い心地を、背面はレザーを思わせるシボ加工を継承し「人に見せる」ことのデザイン性を意識し絶妙に設計された電子計算機。12桁表示、税込・税抜計算機能を搭載し、企業の経理担当・バイヤー・店頭で電卓をご使用になる店員など四則計算のエキスパートのニーズにも応えます。

その他
ポケット収納が容易な14.7mm薄型ボディ、通貨変換機能付き
寸法(mm)
幅94×奥行166×高さ14.7
質量(g)
約160
電源
ソーラー電源(内蔵)、ボタン型電池(LR44)×1
機能
加減乗除計算、割合・割増・割引比較
メモリー
3キー方式メモリー
表示内容
メモリー (MEMORY)(M)、負符号 (MINUS)(-)、エラー (ERROR)(Eおよび整数部3桁区切り表示つき)
オートパワーオフ
約7分
電池寿命(年)
約1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする