※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
カラーミキサーSE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833960
品番
CM-22J01
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
3Dブレード×1、コード、ACアダプタ
材質
ABS、PC、PP、ステンレススチール
寸法(mm)
80×85×236
質量(g)
295
使用時間(分)
約80
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約240
入力電源
DC5V/1A