※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
エコホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(70m)
注文コード
79833969
品番
ハード
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
幅:120
色
シルバー
質量(g)
620
厚さ(μm)
25
化粧箱寸法(mm)
65×65×140