PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の スパナ/レンチ
PROXXON(プロクソン)の コンビネーションスパナ
切り替え式ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79834197
品番
83133
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。
レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途
ボルトやナットの締め付けに。
トラスコ品番
239-1582
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72枚
全長(mm)
165
対辺(mm)
11
対辺寸法(mm)
11
保証期間
2年
送り角度(°)
5