日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834294
品番
60SN STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,195
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
トラスコ品番
113-3225
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側ホースサイズ
6.0×9.0mm
適合カプラ
日東工器ハイカプラシリーズ