65SN STEEL NBR ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器 79834310 65SN STEEL NBR ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器 79834310 65SN STEEL NBR ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器 79834310

ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79834310 品番 65SN STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,315 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。

トラスコ品番113-3250 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側ホースサイズ6.5×10.0mm 適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする