日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834328
品番
8TSM BRASS NBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番
113-9754
材質
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)
4.5
相手側取付サイズ
Rc1
適合カプラ
日東工器TSPカプラシリーズ