S33PF STEEL ミニカプラスーパー 燃料ガス用 日東工器 79834355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S33PF STEEL ミニカプラスーパー 燃料ガス用 日東工器 79834355
S33PF STEEL ミニカプラスーパー 燃料ガス用 日東工器 79834355
S33PF STEEL ミニカプラスーパー 燃料ガス用 日東工器 79834355
S33PF STEEL ミニカプラスーパー 燃料ガス用 日東工器 79834355

ミニカプラスーパー 燃料ガス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79834355
品番
S33PF STEEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥675

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途
吹管取付用
トラスコ品番
778-3647
材質
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
品名
燃料ガス用プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
接続サイズ
M16×1.5左

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79834355S33PF STEEL65884455S33PFS33PF STEEL ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器 65884455ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)日東工器1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする