曜日別特売

高圧バルブ

高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機高圧バルブ - 千代田精機

各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。
軽快なハンドル操作の高圧弁です。

材質
本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)
使用温度(℃)
ー10~+60
内容量
1個
関連資料:(0.79MB)
注意
※使用ガス、圧力、口径及び材質など使用目的に合ったバルブをご採用ください。
全9種類を絞り込む
使用ガス
Cv値
質量(g)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
接続
使用ガス
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KV-250-A 8192019881920198KV-250-A620弁座:4出口:W22山14オネジ(R)(M12×1.0スリーブ)、入口:W22山14オネジ(R)O2、N2、Ar、CO2など0.45
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
SV-30-P 8192020781920207SV-30-P455弁座:6出口:W22山14オネジ(R)(外径Φ15スリーブ)、入口:Rc1/4LPGなど0.8
¥11,200
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
SV-30-TA1 8192029581920295SV-30-TA1530弁座:4出口:W22山14オネジ(R)×2、入口:W22山14オネジ(R/P)C2H2など0.45
¥12,400
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
SV-30-AU 8192038181920381SV-30-AU440弁座:6入口:W22山14オネジ(R)、出口:W22山14オネジ(R)(外径Φ15スリーブ)C2H2など0.8
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
KV-250-CIS 8192053981920539KV-250-CIS510弁座:8出口:W22山14オネジ(R)、入口:W22山14オネジ(R)O2、N2、Ar、CO2など1
¥16,400
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
SV-30-CAIS 8192060081920600SV-30-CAIS510弁座:8出口:W22山14オネジ(R)、入口:W22山14オネジ(R)C2H2など1
¥16,400
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
KV-250-T 8192069781920697KV-250-T530弁座:4出口:W22山14オネジ(R)×2、入口:W22山14オネジ(R/P)O2、N2、Ar、CO2など0.5
¥12,400
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
KV-250-Z 8192070681920706KV-250-Z510弁座:8出口:W22山14オネジ(R)、入口:W22山14オネジ(R)O2、N2、Ar、CO2など1
¥17,600
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
KV-150-8 8192112681921126KV-150-8650弁座:8出口:W22山14オネジ(R/P)、入口:W22山14オネジ(R/P)CO2など1
¥17,600
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする