日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834364
品番
2TPF SUS
参考基準価格(税別)
¥1,525
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番
113-4710
材質
本体:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
7.5
使用流体
水、作動油、薬品、空気、ガス
耐圧力(MPa)
10
相手側取付サイズ
R1/4
適合カプラ
日東工器TSPカプラシリーズ