3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
パワークランプ 終端抵抗コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834389
品番
35T05-6M00-B0M GF
参考基準価格(税別)
¥2,506
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。
テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途
省配線システム
トラスコ品番
199-9194
材質
PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器
定格電力(W)
1/2
定格電圧(V)
AC/DC:7
プローブ
2.0mmMAX
周囲温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応