OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520

 

OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520
OCPL-200F ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 79834520

ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸着面寸法(Φmm)200注文コード79834520品番OCPL-200F
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蛸のように吸着する職人の相棒です。
持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。
リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。
グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。

用途
取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
付属品ブローケース、保護カバートラスコ品番420-2402材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム全高(mm)95耐荷重最大100(kgf)吸着面寸法(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする