SK(新潟精機)
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
吸着面寸法(Φmm)
75
注文コード
79834538
品番
OCPL-75F
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着面寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蛸のように吸着する職人の相棒です。
持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。
リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。
グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途
取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
付属品
保護カバー
トラスコ品番
568-0112
材質
本体:アルミダイカスト、吸着部:エチレンプロピレンゴム
全高(mm)
125
耐荷重
最大:15(kf)
吸着面寸法(Φmm)
75
注意
※対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。