たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
下振用糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
851-1574
注文コード
79834599
品番
2502
参考基準価格(税別)
¥314
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
下振が回転しない特殊組紐加工糸です。
用途
下振用替糸。
トラスコ品番
851-1574
材質
糸:ナイロン
色
白
糸の長さ(m)
20
カードサイズ(mm)
75×95
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。