※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
たくみの ロープ、ヒモ
たくみの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
万能ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834626
品番
8505
参考基準価格(税別)
¥11,466
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スターターロープです。
金剛打ロープです。
用途
農機用スターターロープ。
トラスコ品番
124-9560
材質
ロープ:ナイロン
長さ(m)
100
線径(mm)
約5
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※ロープを火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。