※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
たくみの ロープ、ヒモ
たくみの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
万能ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834635
品番
8506
参考基準価格(税別)
¥13,866
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
スターターロープです。
金剛打ロープです。
用途
農機用スターターロープ。
トラスコ品番
124-9555
材質
ロープ:ナイロン
長さ(m)
100
線径(mm)
約6
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※ロープを火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。