たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ミエール水糸mini
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834678
品番
4832
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コンパクトで使いきりやすい巻量です。
用途
建築用
トラスコ品番
565-2788
材質
糸:ナイロン
色
蛍光ピンク
糸の長さ(m)
250
線径(mm)
0.5
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。