SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 除菌衛生用品
SARAYA(サラヤ)の 液体・スプレータイプ除菌剤
清浄・除菌剤”ジョキスト”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834897
品番
51666
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
エタノール、アルカリ剤、陽イオン系界面活性剤の3つの相乗作用で除菌効果を発揮します。
用途
手すりやドアノブ、テーブルなど施設環境や設備の洗浄・除菌に。
施設環境や設備の清浄に。
トラスコ品番
176-0525
材質
ボトル:PE、キャップ:PP
容量(L)
5
希釈倍率
原液
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です