SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工場用洗剤
油汚れ用産業洗剤”ニュー3S”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834915
品番
30794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
工場や作業現場での油汚れ洗浄剤です。
中性タイプの産業用洗剤です。
5〜400倍希釈使用です。
用途
工場や作業現場での油汚れ洗浄剤に。
トラスコ品番
256-8907
材質
主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド
容量(kg)
18
希釈倍率
原液
pH値
7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です