SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
野菜・食器用天然洗浄剤”ナチュール”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834924
品番
30795
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
天然洗浄剤ソホロを使用し、手肌にやさしく、すすぎ性にも優れた次世代型洗浄剤です。
石油系界面活性剤、着色料、合成香料無添加です。
RSPO認証品です。
用途
野菜、食器の洗浄に。
トラスコ品番
256-8904
容量(kg)
18
希釈倍率
原液
使用濃度
水1Lに対し、2.5ml
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です