マリンホイップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79834958 品番23504
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超微細で豊かな泡立ちは、やさしくお顔や手肌を包み込み保湿成分で使用後の満足感を満たしてくれます。

用途洗顔、手洗いに。 トラスコ品番379-1108 材質容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール 幅(mm)262 無色から微褐色の透明 高さ(mm)234 種類詰替用 奥行(mm)252 容量(kg)10 希釈倍率1 香りマリンフローラルの香り 繰り返し・詰め替え対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする