SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の ソープディスペンサー
1200mLカートリッジボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PE、PP
トラスコ品番
423-7031
注文コード
79834967
品番
41673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスペンサー用カートリッジボトルです。
薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
トラスコ品番
423-7031
材質
PE、PP
幅(mm)
130
高さ(mm)
270
奥行(mm)
75
容量(L)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。
※薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。